Beli Mata Gerinda Potong Granit di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp75.900

    PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    CUT OFF WHEEL EH125-2.4A46PPS 163429 adalah m ata gerinda potong kualitas terbaik untuk menggerinda material dari logam. Mata gerinda potong merek Pferd ini mempunyai diameter 125 MM coc ok untuk mesin gerinda potong dengan kecepatan maksimal 12200 rpm. Mat a gerinda potong ini juga membantu pekerjaan menggerinda anda menjadi le bih cepat dan presisi. Dalam pemilihan cut off wheel sebaiknya anda meng etahui kekerasan material yang akan dipotong lalu dibandingkan dengan ke mampuan potong cut off wheel.Mata gerinda potong Pferd ini sang at cocok untuk digunakan di pabrik, bengkel, atau industri. Benefit Medium-hard, multipurpose tool of hardness P with high cutting performance and long tool life.
    atribut:
    • Burr Shape: Disc
    • Length (mm): 125
    • Type: PS Forte
    • Application: Sheet Metal Cutting
    • Dimensions (cm): 12.5x0.24x0.24
    • Diameter (mm): 125
    • Shank Diameter (mm): 22.23
    • Item: Cut Off Wheel
    • Maximum Speed (rpm): 12200
  2. TOKYO Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp36.900

  3. DMX Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
    51%
    Mulai

    Rp129.900

    DMX Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Deskripsi:
    Pisau potong Marble dan Granit
  4. BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)
    27%
    Mulai

    Rp14.900

    BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    - Cocok untuk bahan bangunan umum seperti beton, batu bata, granit, pipa besi cor dan logam.- Kecepatan potong yang sangat baik berkat Speed Slots untuk mengurangi gesekan samping.- Agar mata gerinda tahan lama, gunakan pada material dengan segment height maksimal 15 mm.
    atribut:
    • Wheel Shape: Straight
  5. BOSCH Cutting Wheel Standard for Metal (Batu Gerinda Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp74.900

    BOSCH Cutting Wheel Standard for Metal (Batu Gerinda Potong)
    atribut:
    • Diameter (mm): 355
    • Bore Diameter (mm): 25.4
    • Thickness (mm): 3
    • Part Number: 2608602751
  6. BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp11.900

    BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Bonded abrasives dari Bosch telah dirancang untuk penggunaan yang lebih mudah, lebih cepat, dan lebih efisien. Penelitian dan pengembangan intensif, pemeriksaan bahan baku yang ketat, metode produksi yang modern, dan pengendalian mutu yang teliti.
    atribut:
    • Diameter (mm): 100
    • Bore Diameter (mm): 16
    • Thickness (mm): 1.2
    • Specification: A 46 P BF
    • Part Number: 2608603215
  7. Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.900

    Ultra Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
  8. BOSCH Cutting Wheel Expert for Inox Discs with Straight Centre 16 mm Bore (Mata Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp15.000

    BOSCH Cutting Wheel Expert for Inox Discs with Straight Centre 16 mm Bore (Mata Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    Batu potong untuk material stainless steel. Untuk digunakan dangan gerinda tangan 4inch.
    atribut:
    • Thickness (mm): 1
    • Diameter (mm): 105
    • Bore Diameter (mm): 16
  9. RYU Diamond Wheel Dry (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp32.900

  10. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  11. Nippon Resibon Flexible Grinding Wheel Best Touch (Batu Gerinda Fleksibel)
    23%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp18.900

  12. TOKYO Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Mulai

    Rp149.900

    TOKYO Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Deskripsi:
    Pisau potong Granit dan Andesit
    atribut:
    • Product ID: TOK0502
    • Size: 9inch 230x2.4x9x25.4mm
  13. BOSCH Grinding Wheel Metal Expert for Metal (Batu Gerinda Poles)
    29%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp13.900

Daftar Harga Mata Gerinda Potong Granit Terbaru November 2026
PFERD Cutting Wheel PSF Steel (Batu Gerinda Potong)Rp75.900
TOKYO Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)Rp36.900
DMX Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)Rp129.900
BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)Rp14.900
BOSCH Ceramic Diamond Cutting Disc (Mata Potong Keramik)Rp76.900
BOSCH Cutting Wheel Standard for Metal (Batu Gerinda Potong)Rp74.900
TJAP MATA Diamond Wheel Dry Granit (Mata Gerinda Potong Keramik)Rp209.900
TJAP MATA Diamond Wheel Wet Granit (Mata Gerinda Potong Keramik)Rp139.900
BOSCH PRO Metal Bonded Cutting Disc for Small Angle Grinders (Batu Gerinda Potong)Rp11.900
TRUSCO Cutting Wheel Ranger Cut (Batu Gerinda Potong)Rp80.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)